Omron - Ventilateur axial courant alternatif, lame en plastique, cadre 120x38, haute vit - R89F-MS1238HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux volumique, à soufflage libre - 180 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 90...264 V
type de tension - AC
largeur - 120 mm
hauteur - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734444484
Réf. Sonepar
00159444448
Réf. Fournisseur
R89F-MS1238HP
Marque
Omron
flux volumique, à soufflage libre:
180 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
90...264 V
type de tension:
AC
largeur:
120 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
38 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
autre
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
100...240 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
4.4 W
finition CEM:
Non
pays de fabrication:
PHILIPPINES
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Réduction de l'effort de conception requis grâce à une tension d'alimentation uniformeUne plage de tension nominale de 100 à 240 V c.a. permet une utilisation dans les systèmes 100 V c.a. et 200 V c.a. La vitesse de rotation reste constante, même avec différentes tensions d'entréeDélais de remplacement plus courts grâce à une durée de vie plus longueDurée de vie estimée à 60 000 heures (6 ans environ) La consommation d'énergie est réduite d'environ 72 % par rapport aux ventilateurs c.a. classiquesDisponibles en lots (incluant des protège-doigts, des câbles connecteurs et des vis de montage)Marquage CE et certification de diverses normes, notamment UL et CSA
Les Atouts de la gamme:
R89F-M
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


