Omron - Ventilateur axial courant alternatif, lame en plastique, cadre 92x38, haute vite - R89F-MS0938HP

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Ventilateur axial courant alternatif, lame en plastique, cadre 92x38, haute vite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 90 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 90...264 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 92 mm

  • hauteur - 92 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734444460

Réf. Sonepar

00159444446

Réf. Fournisseur

R89F-MS0938HP

Marque

Omron

flux volumique, à soufflage libre:

90 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

90...264 V

type de tension:

AC

largeur:

92 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

38 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

autre

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

100...240 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Non

puissance nominale:

4.5 W

finition CEM:

Non

pays de fabrication:

PHILIPPINES

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9005

Ventilateur axial courant alternatif, lame en plastique, cadre 92x38, haute vitesse, bornes

Les Atouts de l'article:

Réduction de l'effort de conception requis grâce à une tension d'alimentation uniformeUne plage de tension nominale de 100 à 240 V c.a. permet une utilisation dans les systèmes 100 V c.a. et 200 V c.a. La vitesse de rotation reste constante, même avec différentes tensions d'entréeDélais de remplacement plus courts grâce à une durée de vie plus longueDurée de vie estimée à 60 000 heures (6 ans environ) La consommation d'énergie est réduite d'environ 72 % par rapport aux ventilateurs c.a. classiquesDisponibles en lots (incluant des protège-doigts, des câbles connecteurs et des vis de montage)Marquage CE et certification de diverses normes, notamment UL et CSA

Les Atouts de la gamme:

R89F-M

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron