Omron - Ventilateur axial courant continu, lame en plastique, cadre 120x25, basse vitess - R89F-DS1225L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux volumique, à soufflage libre - 150 m³/h
type de tension - DC
largeur - 120 mm
hauteur - 120 mm
profondeur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734444385
Réf. Sonepar
00159444438
Réf. Fournisseur
R89F-DS1225L
Marque
Omron
flux volumique, à soufflage libre:
150 m³/h
type de tension:
DC
largeur:
120 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
autre
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CC:
12...27.6 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
4.08 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
40 dB(A)
pays de fabrication:
PHILIPPINES
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9005
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


