Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Ventilateur axial courant continu, lame en plastique, cadre 120x25, haute vitess - R89F-DS1225H-S1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Ventilateur axial courant continu, lame en plastique, cadre 120x25, haute vitess

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 220.8 m³/h

  • type de tension - DC

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 120 mm

  • profondeur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734444514

Réf. Sonepar

00159444451

Réf. Fournisseur

R89F-DS1225H-S1

Marque

Omron

flux volumique, à soufflage libre:

220.8 m³/h

type de tension:

DC

largeur:

120 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

autre

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CC:

20.4...27.6 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

11.28 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

51 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9005

Ventilateur axial courant continu, lame en plastique, cadre 120x25, haute vitesse, 1 x protège-doigts, 4 x M4 x vis 40 mm, 4 x écrous M4

Les Atouts de l'article:

Les ventilateurs c.c. offrent un débit d'air élevé, une grande fiabilité et un faible niveau de bruit. Les ventilateurs c.c. consomment moins d'énergie et la hausse de température des roulements est très faible.Entrée basse tension 24 V c.c. Faible consommation d'énergie Délais de remplacement plus courts grâce à une durée de vie plus longueDurée de vie estimée à 40 000 heures Disponibles en lots (incluant des protège-doigts, des câbles connecteurs et des vis de montage)Marquage CE et certification de diverses normes, notamment UL et CSA

Les Atouts de la gamme:

R89F-D

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron