Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Omron - Vérificateur en ligne, autofocus, objectif moyen, 5,0 MP, lumière rouge standard - VHV5-F000M050M-SRV

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Vérificateur en ligne, autofocus, objectif moyen, 5,0 MP, lumière rouge standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage fixe

  • portée de transmission max. - 500 mm

  • type d'interface - Ethernet

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431155535

Réf. Sonepar

00159115553

Réf. Fournisseur

VHV5-F000M050M-SRV

Marque

Omron

modèle:

montage fixe

portée de transmission max.:

500 mm

type d'interface:

Ethernet

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

autre

nombre de sorties numériques:

3

nombre d’entrées numériques:

3

fréquence max. de prise de vue:

40 Hz

tension nominale DC:

24 V

consommation d'électricité max.:

2.1 A

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

avec vis

largeur:

57.5 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

50.5 mm

Vérificateur en ligne, autofocus, objectif moyen, 5,0 MP, lumière rouge standard

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron