En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Vérificateurde codes-barres 2d portable lvs-9580 - 9580-2D-3

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Vérificateurde codes-barres 2d portable lvs-9580

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil portatif

  • standard radio Bluetooth - Non

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734223942

Réf. Sonepar

00159000559

Réf. Fournisseur

9580-2D-3

Marque

Omron

modèle:

appareil portatif

standard radio Bluetooth:

Non

type de fixation:

autre

Vérificateurde codes-barres 2d portable lvs-9580

Les Atouts de l'article:

Le LVS-9580 est une solution portable hautes performances pour la vérification de codes-barres hors ligne conformément aux normes ISO/IEC et MIL-STD-130N. Doté d'une caméra haute résolution de 5,0 mégapixels, le LVS-9580 lit et analyse des codes-barres linéaires (1D) et bidimensionnels (2D) jusqu'à 76,19 mm de largeur et jusqu'à 57,15 mm de hauteur.Le LVS-9580 vérifie plusieurs types de codes-barres, y compris toute combinaison linéaire, 2D (Data Matrix, code QR, et code Aztec), et linéraire empilé (PDF 417, Micro PDF et codes composites). Contactez-nous pour une liste détaillée des normes et des symbologies prises en charge.Alimenté par un câble USB 2.0 de 3 m, le LVS-9580 vérifie les étiquettes à codes-barres et les marquages directs des pièces (DPM) situés sur une ample gamme de surfaces, y compris les boîtes en carton ondulé, les conteneurs de transport, les plastiques, les composites et les surfaces métalliques.Valide les codes-barres imprimés conformément aux normes de qualité d'impression ISO/IEC, ANSI, GS1 et UDIValide les marquages directs des pièces (DPM) en fonction des normes ISO, MIL-STD-130 et GS1Fonction d'assemblage pour reconstituer les codes-barres plus grands que le champ de visionIdéal pour les environnements à lignes de production multiples et à entrepôtsLes options de mise à niveau du logiciel incluent l'option multi-secteur pour la vérification de plusieurs codes-barres sur une étiquettePrêt pour la conformité à la norme 21 CFR Part 11Prend en charge 15 langues, avec la possibilité d'en ajouter d'autresRapport de données de qualité à des fins d'auditGérez les autorisations de l'opérateur à l'aide du logiciel LVS-95xx ou de Microsoft Active DirectoryInclut une carte de test d'étalon de conformité étalonné traçable par le NIST pour étalonner le système

Les Atouts de la gamme:

Vérificateur de codes-barres portable LVS-9580

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron