Omron - VHV5, autofocus, objectif étroit, 5,0 MP, lumière rouge standard, lecteur en mod - VHV5-F000N050M-SRX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage fixe
portée de transmission max. - 1000 mm
type d'interface - Ethernet
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4550431091949
Réf. Sonepar
00159109194
Réf. Fournisseur
VHV5-F000N050M-SRX
Marque
Omron
modèle:
montage fixe
portée de transmission max.:
1000 mm
type d'interface:
Ethernet
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
autre
nombre de sorties numériques:
3
nombre d’entrées numériques:
3
fréquence max. de prise de vue:
40 Hz
tension nominale DC:
24 V
consommation d'électricité max.:
2.1 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
avec vis
largeur:
57.5 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
50.5 mm
Les Atouts de l'article:
Découvrez la technologie de lecture précise des codes-barres grâce à un système d'imagerie avancé, un algorithme de décodage X-Mode 6.0 et un moteur de traitement multicœur rapide.divdivTraitement multicœur hautes performancesCapteurs d'images 2,3 MP et 5 MPAcquisition d'images jusqu'à 80 fpsCapteurs à obturateur globalFormat ultra-compact (57,5 mm x 50,5 mm x 75 mm)Classé IP69K Montage flexibleAlgorithmes de décodage avancés X-ModeMise au point automatique de la lentille liquideOptimisation automatiqueAssistant intelligentApprentissage automatiqueSurveillance de la qualité des codes : ISO 15416, 15415 et 29158Score de lisibilitéConfiguration basée sur le navigateur OMRON WebLink /div/div
Les Atouts de la gamme:
Lecteur de codes hautes performances avec mise au point automatique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


