Omron - VOYANT LUMIN ROND ROUGE 24VCC - M16-TR-24D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853682217
Réf. Sonepar
00159368221
Réf. Fournisseur
M16-TR-24D
Marque
Omron
Voyant lumin rond rouge 24vcc
Les Atouts de l'article:
La série M16 d'indicateurs montés sur écrou existe en version rectangulaire, carrée ou ronde. Son montage est simple et rapide grâce à sa construction modulaire. Le M16 possède une vaste gamme d'éléments de signalisation et de contrôle avec une large plage de commutation, des charges standard aux micro-charges.Lampe néon, à incandescence ou LEDUnité de commutation encliquetableProfondeur de montage réduite, inférieure à 28,5mm sous le panneauDegré de fiabilité élevé, IP65Homologations UL et CSA, conformité à EN60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Indicateurs avec ouverture de montage de 16 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
La série M16 d'indicateurs montés sur écrou existe en version rectangulaire, carrée ou ronde. Son montage est simple et rapide grâce à sa construction modulaire. Le M16 possède une vaste gamme d'éléments de signalisation et de contrôle avec une large plage de commutation, des charges standard aux micro-charges.Lampe néon, à incandescence ou LEDUnité de commutation encliquetableProfondeur de montage réduite, inférieure à 28,5mm sous le panneauDegré de fiabilité élevé, IP65Homologations UL et CSA, conformité à EN60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Indicateurs avec ouverture de montage de 16 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


