Omron - Voyant m22n plat, capuchon vert, led verte, tension led 6 v c.c. - M22N-BN-TGA-GA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - vert
tension de fonctionnement nominale Ue - 5.4...6.6 V
type de tension - AC
diamètre de trou - 22 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583710122
Réf. Sonepar
00159371012
Réf. Fournisseur
M22N-BN-TGA-GA
Marque
Omron
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
vert
tension de fonctionnement nominale Ue:
5.4...6.6 V
type de tension:
AC
diamètre de trou:
22 mm
type de lentille:
rond
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la lentille:
plat
largeur de l'ouverture:
22.3 mm
hauteur de l'ouverture:
22.3 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
Ligne complète de 22 mm de boutons-poussoirs, sélecteurs, sélecteurs à clé, voyants. Ces voyants de panneau fiables sont offerts dans un large éventail de formes et de couleurs.La source lumineuse par DEL est très visible dans la plupart des conditions d’éclairageVariété de modèles et de couleursMontage et démontage aisés du socleType de bornier enfichable Push-In PlusProfondeur de montage réduite, inférieure à 49,2 mm derrière le panneau
Les Atouts de la gamme:
Voyants IP66 de 22 mm indiquant l’état de la machine et des processus sur des panneaux de commande.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


