Omron - Westermo Gigabit Transceiver SFP, single mode, 1000 Mbits, 10 km, 12 dB - WES GSLC10-DDM

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Westermo Gigabit Transceiver SFP, single mode, 1000 Mbits, 10 km, 12 dB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • géré - Non

  • type de construction - module

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734866552

Réf. Sonepar

00159486655

Réf. Fournisseur

WES GSLC10-DDM

Marque

Omron

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

géré:

Non

type de construction:

module

Westermo Gigabit Transceiver SFP, single mode, 1000 Mbits, 10 km, 12 dB

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron