Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - ZG2 câble de rallongement robotique, câble 25 m - ZG2-XC25CR

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - ZG2 câble de rallongement robotique, câble 25 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648621786

Réf. Sonepar

00159011888

Réf. Fournisseur

ZG2-XC25CR

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de raccordement

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

ZG2 câble de rallongement robotique, câble 25 m

Les Atouts de l'article:

Le ZG2 permet la mesure précise de profil sur des matériaux et surfaces complexes. Une interface utilisateur simple et intuitive permet une installation, une configuration et un fonctionnement efficaces. Un écran LCD intégré indique le résultat de la mesure en temps réel.Simple - Interface utilisateur intuitiveEn temps réel - Ecran LCD intégré pour la configuration et l'affichage immédiat du profilePolyvalent - 18 outils de mesurePrécis - résolution de 5 µm (3 mm / 631 pixels)Profils larges - jusqu'à 70 mm

Les Atouts de la gamme:

Mesure de profil facile - Teach & Go

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron