Omron - ZX-GT: interface de communication avec logiciel de configuration, NPN - ZX-GIF11A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648424578
Réf. Sonepar
00159012028
Réf. Fournisseur
ZX-GIF11A
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
ZX-GT: interface de communication avec logiciel de configuration, NPN
Les Atouts de l'article:
Le nouveau micromètre laser intelligent ZX-GT vient compléter la plate-forme de mesure laser intelligente d’Omron. Le ZX-GT peut détecter des contours, mesurer des diamètres d’objets et calculer, de manière précise, la position de toutes sortes de matériaux. Basé sur la technologie CCD, le ZX-GT fonctionne avec une très haute précision et une grande rapidité même dans des conditions environnementales difficiles. Les objets transparents, les surfaces réfléchissantes ou bien encore des positions changeantes n’ont aucune influence sur les résultats. Le logiciel PC Smart Monitor vous aidera à installer et à configurer votre micromètre laser intelligent.Haute précision : 5 à 10 µmToutes surfacesLongue portée : 500 mmLargeur de ligne allant jusqu’à 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Micromètre laser intelligent : précis et rapide sur toutes les surfaces
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Le nouveau micromètre laser intelligent ZX-GT vient compléter la plate-forme de mesure laser intelligente d’Omron. Le ZX-GT peut détecter des contours, mesurer des diamètres d’objets et calculer, de manière précise, la position de toutes sortes de matériaux. Basé sur la technologie CCD, le ZX-GT fonctionne avec une très haute précision et une grande rapidité même dans des conditions environnementales difficiles. Les objets transparents, les surfaces réfléchissantes ou bien encore des positions changeantes n’ont aucune influence sur les résultats. Le logiciel PC Smart Monitor vous aidera à installer et à configurer votre micromètre laser intelligent.Haute précision : 5 à 10 µmToutes surfacesLongue portée : 500 mmLargeur de ligne allant jusqu’à 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Micromètre laser intelligent : précis et rapide sur toutes les surfaces
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


