Non retournable

Panasonic Chauffage et climatisation - Aquarea Loop installation verticale+télécommande SV+KI - P-CWSL20SC5-WBE

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R290

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • charge en fluide réfrigérant - 0.14 kg

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010869594295

Réf. Sonepar

00066959429

Réf. Fournisseur

P-CWSL20SC5-WBE

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

type de réfrigérant:

R290

montage appareil:

montage à l’intérieur

charge en fluide réfrigérant:

0.14 kg

pays de fabrication:

ITALIE

Aquarea Loop, Installation Verticale, télécommande intégrée, sans vanne, Kit d'injection

Les Atouts de l'article:

Aquarea Loop · R290· Unité intérieure compacte – profondeur de seulement 140 mm· Compresseur Inverter DC au R290· Refroidissement en été· Utilisation de la basse température (20 - 30 °C) de la boucle d'eau centralisée de toute l'année· Utilisation de la tuyauterie existante pour les rénovations** Basé sur l’exigence de faible température – doit être vérifié sur chaque projet.



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation