Panasonic Chauffage et climatisation - Aquarea Loop installation verticale+télécommande+V2-3V+KI - P-CWSL30SC5-WCE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - R290
montage appareil - montage à l’intérieur
charge en fluide réfrigérant - 0.15 kg
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010869594363
Réf. Sonepar
00066959436
Réf. Fournisseur
P-CWSL30SC5-WCE
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
type de réfrigérant:
R290
montage appareil:
montage à l’intérieur
charge en fluide réfrigérant:
0.15 kg
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Aquarea Loop · R290· Unité intérieure compacte – profondeur de seulement 140 mm· Compresseur Inverter DC au R290· Refroidissement en été· Utilisation de la basse température (20 - 30 °C) de la boucle d'eau centralisée de toute l'année· Utilisation de la tuyauterie existante pour les rénovations** Basé sur l’exigence de faible température – doit être vérifié sur chaque projet.
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation