Panasonic Chauffage et climatisation - Ballon ECS en acier émaillé, Capacité 500 litres, Classe B - PAW-TE50H1AE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - modèle vertical
contenu - 500 l
température max. - 95 °C
convient pour chauffage central - Oui
convient pour pompe à chaleur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9004464758270
Réf. Sonepar
00066475827
Réf. Fournisseur
PAW-TE50H1AE
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
mode de pose:
modèle vertical
contenu:
500 l
température max.:
95 °C
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
acier
hauteur:
1806 mm
diamètre:
760 mm
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
B
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de l'article:
Ballons d’ECS émaillés· Accessoire de vanne 3 voies en option· Câble de sonde de température de 20 m inclus· Anode magnésium· Classe B· Housse d'isolation fournie· Résistance en option
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


