Panasonic Chauffage et climatisation - Ballon ECS en acier émaillé, Capacité 900 litres, Classe C - PAW-TE90H1AEAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 900 l
température max. - 95 °C
convient pour chauffage central - Oui
convient pour pompe à chaleur - Oui
matériau fût - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9004464758317
Réf. Sonepar
00066475831
Réf. Fournisseur
PAW-TE90H1AEAN
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
contenu:
900 l
température max.:
95 °C
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
acier
hauteur:
2350 mm
diamètre:
1000 mm
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
C
Les Atouts de la gamme:
Ballons d’ECS émaillés· Accessoire de vanne 3 voies en option· Câble de sonde de température de 20 m inclus· Anode magnésium· Classe C· Housse d'isolation en option· Résistance en option
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


