Panasonic Chauffage et climatisation - Ballon tampon en acier au carbone 1000L, Classe C - PAW-BC100FAE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 1000 l
convient pour pompe à chaleur - Oui
matériau fût - acier
hauteur - 2135 mm
diamètre - 790 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9004464758409
Réf. Sonepar
00066475840
Réf. Fournisseur
PAW-BC100FAE
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
contenu:
1000 l
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
acier
hauteur:
2135 mm
diamètre:
790 mm
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
C
Les Atouts de la gamme:
Ballon tampon en acier carbone de classe d'efficacité énergétique C
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


