Panasonic Chauffage et climatisation - Ballon tampon en acier au carbone 500L, Classe C - PAW-BC50FAE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 500 l
convient pour pompe à chaleur - Oui
matériau fût - acier
hauteur - 1725 mm
diamètre - 650 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9004464758348
Réf. Sonepar
00066475834
Réf. Fournisseur
PAW-BC50FAE
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
contenu:
500 l
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
acier
hauteur:
1725 mm
diamètre:
650 mm
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
C
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de l'article:
Ballon tampon en acier carbone de classe d'efficacité énergétique C
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


