Panasonic Chauffage et climatisation - CETHI Aquarea au R290 260L +1 échangeur supplémentaire - P-DHW260CAE5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - monobloc
capacité nominale - 251 l
pression de service (côté eau) - 8 bar
source de chaleur - air intérieur ou air extérieur
montage mural - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010869648448
Réf. Sonepar
00066964844
Réf. Fournisseur
P-DHW260CAE5
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
monobloc
capacité nominale:
251 l
pression de service (côté eau):
8 bar
source de chaleur:
air intérieur ou air extérieur
montage mural:
Non
montage au sol:
Oui
tension de raccordement:
230 V
avec écran digital:
Oui
surface d'échangeur de chaleur:
1.05 m²
température de l'air:
-7...43 °C
température max. de l'eau:
75 °C
revêtement de la cuve:
acier émaillé
protection de l'anode:
magnesium
type de réfrigérant:
R290
charge en fluide réfrigérant:
0.15 kg
profil de soutirage:
XL
hauteur:
1911 mm
largeur:
705 mm
profondeur:
694 mm
poids:
127 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
0.02
Les Atouts de l'article:
Fonctionne au R290 (PRG de 0,02) et température d'ECS jusqu'à 65°C en mode thermodynamique seul
Les Atouts de la gamme:
Chauffe-eau thermodynamique AquareaModèles posés au sol.· Ballon d’eau chaude 260 L· Fonctionne au réfrigérant naturel R290· Version avec serpentin additionnel pour fonctionnement avec d’autres sources de chaleur, panneaux photovoltaïques par exemple· Large plage de fonctionnement de -7 °C à +43 °C· Eau chaude à 65 °C uniquement avec la pompe à chaleur
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


