En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panasonic Chauffage et climatisation - Chauffe-eau thermodynamique Aquarea au R290 150L pose murale - P-DHW150AE5

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie
Panasonic Chauffage et climatisation - Chauffe-eau thermodynamique Aquarea au R290 150L pose murale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 142 l

  • pression de service (côté eau) - 8 bar

  • source de chaleur - air intérieur ou air extérieur

  • possibilité de gainage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010869648400

Réf. Sonepar

00066964840

Réf. Fournisseur

P-DHW150AE5

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle:

monobloc

capacité nominale:

142 l

pression de service (côté eau):

8 bar

source de chaleur:

air intérieur ou air extérieur

possibilité de gainage:

Oui

montage mural:

Oui

montage au sol:

Non

tension de raccordement:

230 V

avec écran digital:

Oui

température de l'air:

-5...43 °C

température max. de l'eau:

70 °C

revêtement de la cuve:

acier émaillé

protection de l'anode:

magnesium

type de réfrigérant:

R290

charge en fluide réfrigérant:

0.15 kg

profil de soutirage:

L

hauteur:

1682 mm

largeur:

520 mm

profondeur:

541 mm

poids:

71 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

0.02

Chauffe-eau thermodynamique monobloc Aquarea au R290 capacité de 150L pose murale

Les Atouts de l'article:

Fonctionne au R290 (PRG de 0,02) et température d'ECS jusqu'à 60°C en mode thermodynamique seul

Les Atouts de la gamme:

Chauffe-eau thermodynamique AquareaModèles posés au mur.· Ballon d’eau chaude 150 L· Fonctionne au réfrigérant naturel R290· Large plage de fonctionnement de -5 °C à +43 °C· Eau chaude à 60 °C uniquement avec la pompe à chaleur / 70°C avec appoint



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation