Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panasonic Chauffage et climatisation - Chauffe-eau thermodynamique Aquarea au R290 200L pose au sol - P-DHW200AE5

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 202 l

  • pression de service (côté eau) - 8 bar

  • source de chaleur - air intérieur ou air extérieur

  • possibilité de gainage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010869648417

Réf. Sonepar

00066964841

Réf. Fournisseur

P-DHW200AE5

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle:

monobloc

capacité nominale:

202 l

pression de service (côté eau):

8 bar

source de chaleur:

air intérieur ou air extérieur

possibilité de gainage:

Oui

montage mural:

Non

montage au sol:

Oui

tension de raccordement:

230 V

avec écran digital:

Oui

température de l'air:

-7...43 °C

température max. de l'eau:

75 °C

revêtement de la cuve:

acier émaillé

protection de l'anode:

magnesium

type de réfrigérant:

R290

charge en fluide réfrigérant:

0.15 kg

profil de soutirage:

L

hauteur:

1621 mm

largeur:

705 mm

profondeur:

694 mm

pays de fabrication:

BULGARIE

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

0.02

Chauffe-eau thermodynamique monobloc Aquarea au R290 capacité de 200L pose au sol

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation