nouveau

Panasonic Chauffage et climatisation - ECOi EX Série MF4 3 tubes au R32 nouvelle génération - 12CV 33,5kW - U-12MF4E8

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique max - 33.4...33.5 kW

  • puissance calorifique max - 37.4...37.5 kW

  • technologie Inverter - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232991228

Réf. Sonepar

00066299122

Réf. Fournisseur

U-12MF4E8

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique max:

33.4...33.5 kW

puissance calorifique max:

37.4...37.5 kW

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

50

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

4

puissance absorbée nominale refroidissement:

10.7...10.8 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

9.6...9.61 kW

eER (refroidissement):

3.1

cOP (chauffage):

3.9

hauteur:

1660 mm

largeur:

880 mm

profondeur:

765 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

63.9...64 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

66.9...67 dB(A)

longueur maximale de conduit par circuit:

210 m

longueur maximale totale de conduit:

500 m

pays de fabrication:

MALAISIE

diamètre nominal conduite de liquide:

1/2 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide:

12.7 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

22.22 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...52 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-20...18 °C

poids:

218 kg

charge en fluide réfrigérant:

9.2 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (3 tubes):

Oui

Série ECOi EX Série MF4 3 tubes au R32 nouvelle génération - 12CV 33,5kW - Application tertiaire

Les Atouts de l'article:

Gamme ECOi EX MF4 3 tubes · R32· Technologie au réfrigérant R32 avancée et conception de système optimisée· Large plage de fonctionnement allant de -20°C en chaud à 52°C en froid· Puissance de 8 à 12 CV disponible en systèmes simples, avec une évolutivité allant jusqu'à 36 CV dans des systèmes à combinaisons multiples· Des mesures de sécurité optionnelles pour le réfrigérant R32, y compris un boîtier de récupération de chaleur avec kit de soupape de sécurité intégré, sont disponibles· Unité extérieure compacte pour un encombrement réduit jusqu'à 43 % et un volume réduit de 49 %· Utilise seulement 41 % de la charge de réfrigérant R32 requise par un système R410A équivalent, ce qui réduit le besoin de mesures de sécurité supplémentaires· Échangeur de chaleur à revêtement Bluefin de série· Vaste gamme de produits R32, avec toutes les unités intérieures air-air équipées de nanoe™ X· Large gamme d'options de connectivité, y compris l'intégration GTB pour un contrôle et une surveillance intégrés du système



Les Atouts de la gamme:

Fonctionne au R32 dans un encombrement compact et un niveau sonore réduit

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation