Panasonic Chauffage et climatisation - ECOi EX Série MZ1 2 tubes au R32 nouvelle génération - 12CV 33.5kW - U-12MZ1E8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique max - 33.5...33.5 kW
puissance calorifique max - 37.5...37.5 kW
technologie Inverter - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232968671
Réf. Sonepar
00066296866
Réf. Fournisseur
U-12MZ1E8
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique max:
33.5...33.5 kW
puissance calorifique max:
37.5...37.5 kW
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
43
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
4
puissance absorbée nominale refroidissement:
11.1...11.1 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
9.37...9.37 kW
eER (refroidissement):
3
cOP (chauffage):
4
hauteur:
1660 mm
largeur:
880 mm
profondeur:
765 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
64...64 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
67...67 dB(A)
longueur maximale de conduit par circuit:
200 m
longueur maximale totale de conduit:
1000 m
pays de fabrication:
MALAISIE
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
7/8 pouces
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
22.22 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...52 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-25...24 °C
poids:
203 kg
charge en fluide réfrigérant:
8.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Oui
Les Atouts de l'article:
Gamme au R32 étendue pour satisfaire les besoins de tous les projets.· Toutes les unités intérieures air-air sont équipées de nanoe™ X pour une qualité de l’air intérieur améliorée.· Les options de modules hydroniques permettent la production d’eau de chauffage / eau chaude sanitaire.· Une gamme de ventilations dont des ventilateurs à récupération d’énergie (VRE) et des kits de raccordement à la centrale de traitement d’air (CTA).· Grande diversité d’options de connectivité aux systèmes individuels et autonomes, centralisés et BMS pour une intégration transparente.
Les Atouts de la gamme:
Fonctionne au R32 dans un encombrement compact et un niveau sonore réduit
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


