🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Panasonic Chauffage et climatisation - Gamme Haute Performance Série J / Monobloc / 9 kW / Monophasé - WH-MDC09J3E5-1

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie
Panasonic Chauffage et climatisation - Gamme Haute Performance Série J / Monobloc / 9 kW / Monophasé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 9 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 7.5 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5025232989430

Réf. Sonepar

00066298943

Réf. Fournisseur

WH-MDC09J3E5-1

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

9 kW

type de réfrigérant:

R32

température max. de départ chauffage:

60 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

7.5 kW

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:

9...9 kW

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:

9...9 kW

montage appareil:

montage à l’extérieur

largeur:

1283 mm

hauteur:

865 mm

profondeur:

320 mm

poids:

104 kg

nombre de phases:

1

bruit de fonctionnement:

59...59 dB(A)

charge en fluide réfrigérant:

1.3 kg

commande externe nécessaire:

Oui

compresseur modulable:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

possibilité de mise en cascade:

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

température de l'air:

-20...35 °C

Pompe à chaleur Aquarea Gamme Haute Performance Série J / Monobloc / 9 kW / Monophasé

Les Atouts de la gamme:

· Efficacité énergétique : A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.· Flexibilité : Filtre à tamis magnétique intégré / Vase d’expansion 6L intégré.· Confort : Plage de fonctionnement et courbes de chauffe jusqu’à -20 °C / Température de sortie d’eau de 60 °C / Mode rafraîchissement jusqu’à +10 °C.· Contrôle : Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).· Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation