Panasonic Chauffage et climatisation - Mod. Hydrau. All in One avec ECS Série M - 9 à 16 kW - Appoint 6 kW - monophasé - WH-ADC0916M6E52

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité intérieure
puissance de l'élément chauffant électrique - 3...6 kW
tension de raccordement - 230 V
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+
largeur de l'unité intérieure - 599 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232978601
Réf. Sonepar
00066297860
Réf. Fournisseur
WH-ADC0916M6E52
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
unité intérieure
puissance de l'élément chauffant électrique:
3...6 kW
tension de raccordement:
230 V
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
largeur de l'unité intérieure:
599 mm
profondeur de l'unité intérieure:
602 mm
poids de l'unité intérieure:
89 kg
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):
123 %
profil de soutirage:
L
volume du réservoir:
185 l
régulation de la température ambiante:
Oui
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
avec élément chauffant électrique:
Oui
hauteur de l'unité intérieure:
1642 mm
puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
22 dB(A)
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Aquarea T-CAP All in One avec ECS intégrée Série MEfficacité énergétique : A+ en mode ECS / ECS jusqu’à 65°C sans appoint / ballon d’ECS en acier inoxydable avec panneau d’isolation sous videU-Vacua™ / COP ECS jusqu’à 3,60.Flexibilité : résistance d’appoint intégrée / vase d’expansion 10 L intégré / 30 m de dénivelé maximum entre l’intérieur et l’extérieur.Contrôle : toutes les fonctions de contrôle / 2 ports CN-CNT / carte en option pour les fonctionsavancées.Connectivité : adaptateur Wi-Fi inclus / intégration GTB en option.
Les Atouts de la gamme:
Technologie U-Vacua™ : isolation panneaux sous vide, garde la chaleur plus longtemps à l'intérieur du ballon en acier inoxydable
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


