Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panasonic Chauffage et climatisation - Module AIO avec ECS 120 L - Appoint 3kW - 1Ph - Comp. Série L R290 5-9 kW - WH-ADC0509L3E51

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité intérieure

  • puissance de l'élément chauffant électrique - 3...3 kW

  • tension de raccordement - 230 V

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

  • largeur de l'unité intérieure - 599 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232984220

Réf. Sonepar

00066963379

Réf. Fournisseur

WH-ADC0509L3E51

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle:

unité intérieure

puissance de l'élément chauffant électrique:

3...3 kW

tension de raccordement:

230 V

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

largeur de l'unité intérieure:

599 mm

profondeur de l'unité intérieure:

602 mm

poids de l'unité intérieure:

79 kg

volume du réservoir:

120 l

régulation de la température ambiante:

Oui

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

avec élément chauffant électrique:

Oui

hauteur de l'unité intérieure:

1293 mm

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

28 dB(A)

Module hydraulique avec ECS intégrée "All in One" - 5kW - Compatible avec génération L R290

Les Atouts de l'article:

Technologie U-Vacua™ : isolation panneaux sous vide, garde la chaleur plus longtemps à l'intérieur du ballon en acier inoxydable

Les Atouts de la gamme:

Aquarea Haute Performance Hydraulic Split All in One avec ECS intégréeSérie L monophasé. Chauffage et rafraîchissement · R290Réfrigérant naturel R290 avec PRG 0,02Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35°C et A+ en mode ECS / ECS jusqu’à 65°Csans appoint / ballon d’ECS en acier inoxydable avec panneau d’isolation sous vide U-Vacua™ /COP ECS jusqu’à 3,60.Flexibilité : raccordement hydraulique entre l’intérieur et l’extérieur / pot à boue intégré.Confort : fonctionnement sans résistance d’appoint à -25°C / température de départ d’eaumaximale de 75°C à une température extérieure de -10°C / départ d’eau à 55°C, même à unetempérature extérieure de -25°C.Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones,contrôle bivalent).Connectivité : adaptateur Wi-Fi inclus.



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation