Panasonic Chauffage et climatisation - Module AIO Série K 185 L monophasée pour modèle 16 - WH-ADC16K6E5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité intérieure
puissance de l'élément chauffant électrique - 3...6 kW
tension de raccordement - 230 V
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+
largeur de l'unité intérieure - 599 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232984879
Réf. Sonepar
00066298487
Réf. Fournisseur
WH-ADC16K6E5
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
unité intérieure
puissance de l'élément chauffant électrique:
3...6 kW
tension de raccordement:
230 V
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
largeur de l'unité intérieure:
599 mm
profondeur de l'unité intérieure:
602 mm
poids de l'unité intérieure:
101 kg
volume du réservoir:
185 l
régulation de la température ambiante:
Oui
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
avec élément chauffant électrique:
Oui
hauteur de l'unité intérieure:
1642 mm
puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
33 dB(A)
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
- Efficacité énergétique : COP jusqu’à 5,33 / A+++ en mode chaud à 35 °C et A+ en mode ECS / pompe à eau certifiée « classe A » avec vitesse variable / ballon d’ECS en acier inoxydable avec panneau d’isolation sous vide U-Vacua™ / COP ECS jusqu’à 3,50.- Flexibilité : faible encombrement (599 x 602) / accès facile aux pièces hydrauliques / filtre à tamis magnétique intégré.- Confort : fonctionnement sans résistance d’appoint à -25 °C / eau chaude de 60 °C même à une température extérieure de -10 °C.- Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).- Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.
Les Atouts de la gamme:
Technologie U-Vacua™ : isolation panneaux sous vide, garde la chaleur plus longtemps à l'intérieur du ballon en acier inoxydable
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


