Panasonic Chauffage et climatisation - Module AIO Série K 260 L monophasée pour modèle 16 - WH-ADC16K6E53

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité intérieure

  • puissance de l'élément chauffant électrique - 3...6 kW

  • tension de raccordement - 230 V

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

  • largeur de l'unité intérieure - 599 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232984886

Réf. Sonepar

00066298488

Réf. Fournisseur

WH-ADC16K6E53

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle:

unité intérieure

puissance de l'élément chauffant électrique:

3...6 kW

tension de raccordement:

230 V

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

largeur de l'unité intérieure:

599 mm

profondeur de l'unité intérieure:

602 mm

poids de l'unité intérieure:

119 kg

volume du réservoir:

260 l

régulation de la température ambiante:

Oui

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

avec élément chauffant électrique:

Oui

hauteur de l'unité intérieure:

2036 mm

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

33 dB(A)

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Module All in One avec ECS intégrée Série K monophasée ballon 260 L pour modèle 16 - Appoint 6 kW

Les Atouts de l'article:

- Efficacité énergétique : COP jusqu’à 5,33 / A+++ en mode chaud à 35 °C et A+ en mode ECS / pompe à eau certifiée « classe A » avec vitesse variable / ballon d’ECS en acier inoxydable avec panneau d’isolation sous vide U-Vacua™ / COP ECS jusqu’à 3,08.- Flexibilité : Ballon d’eau chaude 260 L / Encombrement 599 x 602 / Accès facile aux pièces hydrauliques / Filtre à tamis magnétique intégré.- Confort : fonctionnement sans résistance d’appoint à -25 °C / eau chaude de 60 °C même à une température extérieure de -10 °C.- Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).- Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.



Les Atouts de la gamme:

Technologie U-Vacua™ : isolation panneaux sous vide, garde la chaleur plus longtemps à l'intérieur du ballon en acier inoxydable

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation