Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panasonic Chauffage et climatisation - Module All in One avec ECS intégrée Série M monophasée ballon 120 L - WH-ADC0916M3E51

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité intérieure

  • puissance de l'élément chauffant électrique - 3...3 kW

  • tension de raccordement - 230 V

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A

  • largeur de l'unité intérieure - 599 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232986170

Réf. Sonepar

00066298617

Réf. Fournisseur

WH-ADC0916M3E51

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle:

unité intérieure

puissance de l'élément chauffant électrique:

3...3 kW

tension de raccordement:

230 V

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A

largeur de l'unité intérieure:

599 mm

profondeur de l'unité intérieure:

602 mm

poids de l'unité intérieure:

74 kg

volume du réservoir:

120 l

régulation de la température ambiante:

Oui

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

avec élément chauffant électrique:

Oui

hauteur de l'unité intérieure:

1293 mm

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

22 dB(A)

Module All in One avec ECS intégrée Série M monophasée ballon 120 L pour modèles 9 à 16

Les Atouts de l'article:

Technologie U-Vacua™ : isolation panneaux sous vide, garde la chaleur plus longtemps à l'intérieur du ballon en acier inoxydable

Les Atouts de la gamme:

Réfrigérant naturel R290 avec PRG 0,02.- Contrôle : Toutes les fonctions de contrôle / 2 ports CN-CNT / Carte électronique en option pour fonctions avancées- Connectivité : Adaptateur Wi-Fi inclus / Intégration GTB en option.- Efficacité énergétique : A+ en mode ECS / ECS jusqu’à 65 °C sans résistance / Ballon d’ECS en acier inoxydable avec panneau d’isolation sous vide U-Vacua™ / COP ECS jusqu’à 3,60.- Flexibilité : Résistance d’appoint incluse / Vase d’expansion 10 L intégré / Dénivelé intérieur-extérieur max. : 30 m.



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation