Panasonic Chauffage et climatisation - Module de contrôle pour PAC Aquarea Série M - monophasé - WH-CME5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité intérieure
tension de raccordement - 230 V
largeur de l'unité intérieure - 450 mm
profondeur de l'unité intérieure - 117 mm
poids de l'unité intérieure - 7 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232974566
Réf. Sonepar
00066943611
Réf. Fournisseur
WH-CME5
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
unité intérieure
tension de raccordement:
230 V
largeur de l'unité intérieure:
450 mm
profondeur de l'unité intérieure:
117 mm
poids de l'unité intérieure:
7 kg
régulation de la température ambiante:
Oui
avec élément chauffant électrique:
Non
hauteur de l'unité intérieure:
450 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
· Flexibilité : Installation simplifiée / Espace intérieur minimal requis /Prend en charge les résistances d’appoint tierces.· Contrôle : toutes les fonctions de contrôle / 2 ports CN-CNT / carte en option pour les fonctions avancées.· Connectivité : adaptateur Wi-Fi inclus / intégration GTB en option.
Les Atouts de la gamme:
Unité compacte pour une installation simplifiée et des fonctions avancées
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


