Panasonic Chauffage et climatisation - Module Hydraulique All in One avec ECS intégrée EcoFleX Série K R32 - monophasé - WH-ADF0309K3E5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité intérieure
puissance de l'élément chauffant électrique - 0...3 kW
tension de raccordement - 230 V
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A
largeur de l'unité intérieure - 599 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232986705
Réf. Sonepar
00066298670
Réf. Fournisseur
WH-ADF0309K3E5M
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
unité intérieure
puissance de l'élément chauffant électrique:
0...3 kW
tension de raccordement:
230 V
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A
largeur de l'unité intérieure:
599 mm
profondeur de l'unité intérieure:
600 mm
poids de l'unité intérieure:
107 kg
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):
104 %
profil de soutirage:
L
volume du réservoir:
185 l
régulation de la température ambiante:
Oui
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
avec élément chauffant électrique:
Oui
hauteur de l'unité intérieure:
1882 mm
puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
28 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Aquarea EcoFleX. Monophasé · R32· Efficacité énergétique : La récupération de chaleur pendant le refroidissement fournit une eau chaude sanitaire gratuite· Flexibilité : Unité extérieure à faible encombrement / Jusqu'à 3 unités intérieures air-air plus une unité air-eau avec ballon ECS intégré· Confort : Chauffage continu jusqu'à -25 °C / Technologie nanoe™ X pour améliorer la protection 24h/24 et 7j/7· Connectivité : Adaptateur Wi-Fi inclus pour un contrôle intelligent via l'application Comfort Cloud
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


