Panasonic Chauffage et climatisation - Monobloc T-CAP Série J R32 bloquée en mode chaud - 12kW / Triphasé - WH-MXC12J9E8-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 12 kW
type de réfrigérant - R32
température max. de départ chauffage - 65 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 12 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232962327
Réf. Sonepar
00066296232
Réf. Fournisseur
WH-MXC12J9E8-1
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
12 kW
type de réfrigérant:
R32
température max. de départ chauffage:
65 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
12 kW
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:
11.99...12 kW
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:
11.99...12 kW
montage appareil:
montage à l’extérieur
largeur:
1283 mm
hauteur:
1410 mm
profondeur:
320 mm
poids:
151 kg
nombre de phases:
3
bruit de fonctionnement:
64...65 dB(A)
charge en fluide réfrigérant:
1.6 kg
commande externe nécessaire:
Oui
compresseur modulable:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
possibilité de mise en cascade:
Oui
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
température de l'air:
-20...35 °C
Les Atouts de la gamme:
· Efficacité énergétique : A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.· Flexibilité : Filtre à tamis magnétique intégré.· Confort : Maintien de puissance et plage de fonctionnement jusqu’à -20 °C / Température de sortie d’eau de 65 °C.· Contrôle : Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).· Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.
Quelques mots du fabricant :
Technologie T-CAP : maintien de la capacité jusqu'à 20°C extérieur
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


