nouveau

Panasonic Chauffage et climatisation - Ballon tampon en acier au carbone 800L, Classe C - PAW-BC80FAE

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie
Panasonic Chauffage et climatisation - Ballon tampon en acier au carbone 800L, Classe C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 800 l

  • convient pour pompe à chaleur - Oui

  • matériau fût - acier

  • hauteur - 1785 mm

  • diamètre - 790 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004464758379

Réf. Sonepar

00066475837

Réf. Fournisseur

PAW-BC80FAE

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

contenu:

800 l

convient pour pompe à chaleur:

Oui

matériau fût:

acier

hauteur:

1785 mm

diamètre:

790 mm

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

C

Ballon tampon en acier au carbone, Capacité 800 litres, Classe C, Résistance et housse isolante en option

Les Atouts de la gamme:

Ballon tampon en acier carbone de classe d'efficacité énergétique C

Panasonic Chauffage et climatisation

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation