Panasonic Chauffage et climatisation - Gainable Multizone pour PACi NX standard 5 sorties 10-12,5-14 kW - S-1014PQ51E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010869796842
Réf. Sonepar
00066979684
Réf. Fournisseur
S-1014PQ51E
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
Les Atouts de la gamme:
Le gainable multizone est une solution économique en énergie et en coûts. Elle permet une régulation indépendante de la température pour jusqu’à cinq zones et réduit le temps et le coût d’installation.· Unité gainable écoénergétique avec régulation individuelle de la température par zone.· Installation simple et efficace de la régulation de zone.· Plage de fonctionnement : jusqu’à 43 °C en mode froid et jusqu’à -15 °C en mode chaud.
Quelques mots du fabricant :
Multizone intégré : chaque zone de contrôle de température est équipée de ventilateurs et de moteurs indépendants pour chaque sortie
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


