Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure Gainable compact 6 kW - Compatible en Multi - CS-Z60CD3EAW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe énergétique refroidissement - A+
couleur unité interne - aluminium
puissance frigorifique - 0.9...6.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.9...8 kW
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232987962
Réf. Sonepar
00066298796
Réf. Fournisseur
CS-Z60CD3EAW
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
classe énergétique refroidissement:
A+
couleur unité interne:
aluminium
puissance frigorifique:
0.9...6.5 kW
puissance calorifique (nominale):
0.9...8 kW
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.26...2.3 kW
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
puissance absorbée nominale chauffage:
0.26...2.6 kW
eER (refroidissement):
2.94
cOP (chauffage):
3.24
SEER (refroidissement):
6
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
350 kWh
hauteur de l'unité intérieure:
200 mm
largeur de l'unité intérieure:
750 mm
profondeur de l'unité intérieure:
640 mm
poids de l'unité intérieure:
19 kg
débit d'air refroidissement:
942...942 m³/h
débit d'air chauffage:
942...942 m³/h
niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:
27...41 dB(A)
niveau de pression acoustique unité interne chauffage:
29...41 dB(A)
capacité de déshumidification:
2.8 l/h
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
20 m
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Unité compacte, seulement 200 mm de hauteur
Les Atouts de la gamme:
Gainable basse pression statique · R32
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


