Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure Gamme YKEA 7,1kW Blanc mat - CS-Z71YKEA-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe énergétique refroidissement - A++
couleur unité interne - blanc
puissance frigorifique - 0.98...8.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.98...10.2 kW
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232974849
Réf. Sonepar
00066297484
Réf. Fournisseur
CS-Z71YKEA-1
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
classe énergétique refroidissement:
A++
couleur unité interne:
blanc
puissance frigorifique:
0.98...8.5 kW
puissance calorifique (nominale):
0.98...10.2 kW
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.42...3 kW
modèle (unité interne):
cloison (haute)
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
puissance absorbée nominale chauffage:
0.4...3.1 kW
eER (refroidissement):
3.23
cOP (chauffage):
3.71
SEER (refroidissement):
6.5
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
382 kWh
hauteur de l'unité intérieure:
295 mm
largeur de l'unité intérieure:
1040 mm
profondeur de l'unité intérieure:
244 mm
poids de l'unité intérieure:
13 kg
débit d'air refroidissement:
1140...1140 m³/h
débit d'air chauffage:
1194...1194 m³/h
niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:
35...47 dB(A)
niveau de pression acoustique unité interne chauffage:
35...47 dB(A)
capacité de déshumidification:
4.1 l/h
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-25...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
20 m
avec télécommande:
Oui
protection de l'appareil:
20 A
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


