Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure Monosplit taille 16 au R290 avec nanoe X Générateur Mark 3 - P-MOG16IC5A-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cloison (basse)
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
débit d'air max. - 360 m³/h
puissance frigorifique - 0.7...2.35 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.75...2.4 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010869853583
Réf. Sonepar
00066985358
Réf. Fournisseur
P-MOG16IC5A-E
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
cloison (basse)
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
débit d'air max.:
360 m³/h
puissance frigorifique:
0.7...2.35 kW
puissance calorifique (nominale):
0.75...2.4 kW
commande:
télécommande
plage de réglage de la température:
16...31 °C
capacité de déshumidification:
0.7 l/h
type de réfrigérant:
R290
charge en fluide réfrigérant:
0.14 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
0.02
tension de raccordement (système):
230 V
classe énergétique refroidissement:
A
classe énergétique chauffage:
A
hauteur:
549 mm
largeur:
810 mm
profondeur:
165 mm
niveau de pression acoustique (refroidissement):
27...39 dB(A)
poids:
38 kg
Les Atouts de la gamme:
RAC Solo avec nanoe™ X · R290 / R32· Aucune unité extérieure nécessaire· nanoe™ X (Générateur Mark 3) : protection renforcée 24h/24 et 7j/7· Design fin et compact, profondeur de 165 mm seulement· Modes chaud et froid ou froid uniquement disponibles· Technologie Inverter à courant continu· Système anti-gel, avec bac de récupération des condensats préchauffé· Flexibilité et rapidité d’installation· Écran avec Wi-Fi intégré : contrôle intelligent via l'application Aquarea Home
Quelques mots du fabricant :
Technologie nanoe™ X : inhibe les polluants tels que certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


