Panasonic Chauffage et climatisation - Rideau d'air PACi NX Elite & Standard - Hauteur de sortie d'air 2,8m - 1800 m3/h - PAW-P2-100R

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie
Panasonic Chauffage et climatisation - Rideau d'air PACi NX Elite & Standard - Hauteur de sortie d'air 2,8m - 1800 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - suspendu

  • pays de fabrication - PAYS-BAS

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010869815758

Réf. Sonepar

00066981575

Réf. Fournisseur

PAW-P2-100R

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle:

suspendu

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Rideau d'air PACi NX Elite & Standard - Hauteur de sortie d'air 2,8m - Débit d'air 1800 m³/h - Comprend deux télécommandes : une télécommande murale et la CZ-RTC6 pour la configuration

Les Atouts de l'article:

Rideau d'air intelligent, silencieux et flexible avec serpentin DX.Disponible avec PACi NX Elite et Standard.· Contrôle avancé du dégivrage : maintient l'effet rideau d'air sans courants d'air froid.· Options d'installation flexibles : choisissez entre une installation suspendue (Std), en cassette ou encastrée.· Fonctionnement silencieux : conception améliorée du ventilateur et des buses pour un niveau sonore réduit par rapport aux séries précédentes. Réduction du bruit de la série P2 : jusqu'à 11 dB(A) plus silencieux que les modèles LS1 précédents.· Régulation intelligente de la température en option : adaptation automatique aux conditions extérieures.· Contrôle intégré : capteur de porte et fonction marche/arrêt du système de gestion technique du bâtiment (GTB) inclus.· Configuration évolutive : groupez jusqu'à 10 unités pour un fonctionnement synchronisé.· Interface conviviale : écran tactile pour une gestion simplifiée des paramètres.



Les Atouts de la gamme:

Trois options de montage : installation suspendue (Std), en cassette ou encastrée

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation