Panasonic Chauffage et climatisation - UI Etherea Z Blanc 1,6 kW, Wi-Fi et nanoeX de série, compatible multi uniquement - CS-MZ16CKE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cloison (haute)
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
hauteur de l'unité intérieure - 295 mm
largeur de l'unité intérieure - 870 mm
profondeur de l'unité intérieure - 229 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5025232987597
Réf. Sonepar
00066298759
Réf. Fournisseur
CS-MZ16CKE
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle (unité interne):
cloison (haute)
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
hauteur de l'unité intérieure:
295 mm
largeur de l'unité intérieure:
870 mm
profondeur de l'unité intérieure:
229 mm
poids de l'unité intérieure:
10 kg
couleur unité interne:
blanc
niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:
21...38 dB(A)
niveau de pression acoustique unité interne chauffage:
21...39 dB(A)
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
pays de fabrication:
MALAISIE
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


