Panasonic Chauffage et climatisation - UI Gamme Etherea Z Gris argenté 2,5kW, Wi-Fi & nanoeX de série, compatible multi - CS-XZ25CKEW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe énergétique refroidissement - A+++
couleur unité interne - gris
puissance frigorifique - 0.85...3.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.8...4.8 kW
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232987771
Réf. Sonepar
00066298777
Réf. Fournisseur
CS-XZ25CKEW
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
classe énergétique refroidissement:
A+++
couleur unité interne:
gris
puissance frigorifique:
0.85...3.5 kW
puissance calorifique (nominale):
0.8...4.8 kW
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.17...0.9 kW
modèle (unité interne):
cloison (haute)
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
puissance absorbée nominale chauffage:
0.16...1.18 kW
eER (refroidissement):
4.9
cOP (chauffage):
4.86
SEER (refroidissement):
9.5
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
92 kWh
hauteur de l'unité intérieure:
295 mm
largeur de l'unité intérieure:
870 mm
profondeur de l'unité intérieure:
229 mm
poids de l'unité intérieure:
10 kg
débit d'air refroidissement:
744...744 m³/h
pays de fabrication:
MALAISIE
niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:
19...39 dB(A)
niveau de pression acoustique unité interne chauffage:
19...39 dB(A)
capacité de déshumidification:
1.5 l/h
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-20...24 °C
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
15 m
différence de hauteur maximale:
15 m
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
protection de l'appareil:
16 A
Les Atouts de l'article:
Unité murale Etherea · R32· Technologie nanoe™ X Générateur Mark 3 (48 000 milliards de radicaux hydroxyles / seconde) pour améliorer la qualité de l’air 24h/24 et 7j/7· Design fin et élégant, disponible en graphite, gris argenté et blanc mat· Mode ÉCO IA :apprend les conditions ambiantes et optimise le compromis entre économies d’énergie et refroidissement plus rapide· Valeurs SEER / SCOP améliorées pour atteindre une efficacité énergétique exceptionnelle· Confort ultime avec Aerowings 2.0· Télécommande intuitive· Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée via l’application Comfort Cloud de Panasonic· Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa· Fonction de nettoyage interne avancée pour nettoyer l'intérieur de l'unité intérieure· Une solution ultra-silencieuse : 19 dB(A) seulement· Châssis et pièces conçus pour une installation plus facile
Les Atouts de la gamme:
Technologie nanoe™ X : inhibe les polluants tels que certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


