Panasonic Chauffage et climatisation - UI Gamme Etherea Z Gris argenté 2 kW, Wi-Fi & nanoeX de série, compatible multi - CS-XZ20CKEW

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe énergétique refroidissement - A+++

  • couleur unité interne - gris

  • puissance frigorifique - 0.75...2.65 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.75...4 kW

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232987757

Réf. Sonepar

00066298775

Réf. Fournisseur

CS-XZ20CKEW

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

classe énergétique refroidissement:

A+++

couleur unité interne:

gris

puissance frigorifique:

0.75...2.65 kW

puissance calorifique (nominale):

0.75...4 kW

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.16...0.66 kW

modèle (unité interne):

cloison (haute)

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

puissance absorbée nominale chauffage:

0.16...0.94 kW

eER (refroidissement):

4.66

cOP (chauffage):

4.67

SEER (refroidissement):

8.7

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

84 kWh

hauteur de l'unité intérieure:

295 mm

largeur de l'unité intérieure:

870 mm

profondeur de l'unité intérieure:

229 mm

poids de l'unité intérieure:

10 kg

débit d'air refroidissement:

624...624 m³/h

pays de fabrication:

MALAISIE

niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:

19...35 dB(A)

niveau de pression acoustique unité interne chauffage:

19...36 dB(A)

capacité de déshumidification:

1.3 l/h

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-20...24 °C

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

15 m

différence de hauteur maximale:

15 m

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

protection de l'appareil:

16 A

Unité intérieure murale Etherea Z CKE Gris argenté 2 kW avec Wi-Fi intégré pour contrôle à distance avec Panasonic Comfort Cloud et technologie nanoe X Mark 3 de série pour améliorer la qualité de l'air intérieur, compatible multisplit

Les Atouts de l'article:

Unité murale Etherea · R32· Technologie nanoe™ X Générateur Mark 3 (48 000 milliards de radicaux hydroxyles / seconde) pour améliorer la qualité de l’air 24h/24 et 7j/7· Design fin et élégant, disponible en graphite, gris argenté et blanc mat· Mode ÉCO IA :apprend les conditions ambiantes et optimise le compromis entre économies d’énergie et refroidissement plus rapide· Valeurs SEER / SCOP améliorées pour atteindre une efficacité énergétique exceptionnelle· Confort ultime avec Aerowings 2.0· Télécommande intuitive· Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée via l’application Comfort Cloud de Panasonic· Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa· Fonction de nettoyage interne avancée pour nettoyer l'intérieur de l'unité intérieure· Une solution ultra-silencieuse : 19 dB(A) seulement· Châssis et pièces conçus pour une installation plus facile



Les Atouts de la gamme:

Technologie nanoe™ X : inhibe les polluants tels que certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation