Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure BIG PACi NX ELITE gainable haute pression statique 20kW 3ph - U-200PZH4E8

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance calorifique max - 5...24.5 kW

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232954469

Réf. Sonepar

00066295446

Réf. Fournisseur

U-200PZH4E8

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance calorifique max:

5...24.5 kW

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

4

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

2

puissance absorbée nominale refroidissement:

1.24...7.2 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

1.05...7.5 kW

eER (refroidissement):

3.2

cOP (chauffage):

3.55

hauteur:

996 mm

largeur:

1140 mm

profondeur:

460 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

57...57 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

61...61 dB(A)

longueur minimale de conduit par circuit:

5 m

longueur maximale de conduit par circuit:

100 m

longueur maximale totale de conduit:

100 m

pays de fabrication:

MALAISIE

diamètre nominal conduite de liquide:

1/2 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide:

12.7 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

7/8 pouces

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

22.22 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-15...52 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-20...35 °C

poids:

109 kg

charge en fluide réfrigérant:

4.8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Unité extérieure BIG PACi NX ELITE gainable haute pression statique triphasé 20kW

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation