Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure Gamme Etherea CKE 2 kW - Fonctionne au R32 - CU-Z20CKE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe énergétique refroidissement - A+++
puissance frigorifique - 0.75...2.65 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.75...4 kW
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance absorbée nominale refroidissement - 0.16...0.66 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232988266
Réf. Sonepar
00066298826
Réf. Fournisseur
CU-Z20CKE
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
classe énergétique refroidissement:
A+++
puissance frigorifique:
0.75...2.65 kW
puissance calorifique (nominale):
0.75...4 kW
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.16...0.66 kW
modèle (unité interne):
cloison (haute)
technologie Inverter:
Oui
type de réfrigérant:
R32
puissance absorbée nominale chauffage:
0.16...0.94 kW
eER (refroidissement):
4.66
cOP (chauffage):
4.67
SEER (refroidissement):
8.7
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
84 kWh
hauteur de l'unité extérieure:
542 mm
largeur de l'unité extérieure:
780 mm
profondeur de l'unité extérieure:
289 mm
poids de l'unité extérieure:
27 kg
débit d'air refroidissement:
1590...1590 m³/h
débit d'air chauffage:
1542...1542 m³/h
pays de fabrication:
MALAISIE
niveau de pression acoustique unité externe chauffage:
46...46 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.52 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-20...24 °C
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
15 m
différence de hauteur maximale:
15 m
avec télécommande sans fil:
Oui
charge en fluide réfrigérant:
0.7 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


