🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure Gamme Etherea CKE 4,2 kW - Fonctionne au au R32 - CU-Z42CKE

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • puissance frigorifique - 0.85...5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.8...6.8 kW

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 0.24...1.57 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5025232988334

Réf. Sonepar

00066298833

Réf. Fournisseur

CU-Z42CKE

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

classe énergétique refroidissement:

A++

puissance frigorifique:

0.85...5 kW

puissance calorifique (nominale):

0.8...6.8 kW

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.24...1.57 kW

modèle (unité interne):

cloison (haute)

technologie Inverter:

Oui

type de réfrigérant:

R32

puissance absorbée nominale chauffage:

0.19...1.86 kW

eER (refroidissement):

3.39

cOP (chauffage):

3.73

SEER (refroidissement):

7.1

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

207 kWh

hauteur de l'unité extérieure:

542 mm

largeur de l'unité extérieure:

780 mm

profondeur de l'unité extérieure:

289 mm

poids de l'unité extérieure:

31 kg

débit d'air refroidissement:

1788...1788 m³/h

débit d'air chauffage:

1854...1854 m³/h

niveau de pression acoustique unité externe refroidissement:

49...49 dB(A)

niveau de pression acoustique unité externe chauffage:

51...51 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-20...24 °C

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

15 m

différence de hauteur maximale:

15 m

avec télécommande sans fil:

Oui

charge en fluide réfrigérant:

0.83 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

Unité extérieure Monosplit pour unité murale Gamme Etherea Z CKE 4,2 kW - Fonctionne au gaz R32

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation