Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure Gamme TZ CKE 7,1 kW - Fonctionne au R32 - CU-TZ71CKE

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • puissance frigorifique - 0.98...8.4 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.98...10.2 kW

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 0.42...3 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232988228

Réf. Sonepar

00066298822

Réf. Fournisseur

CU-TZ71CKE

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

classe énergétique refroidissement:

A++

puissance frigorifique:

0.98...8.4 kW

puissance calorifique (nominale):

0.98...10.2 kW

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.42...3 kW

modèle (unité interne):

cloison (haute)

technologie Inverter:

Oui

type de réfrigérant:

R32

puissance absorbée nominale chauffage:

0.4...3.1 kW

eER (refroidissement):

3.23

cOP (chauffage):

3.71

SEER (refroidissement):

6.3

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

394 kWh

hauteur de l'unité extérieure:

695 mm

largeur de l'unité extérieure:

875 mm

profondeur de l'unité extérieure:

320 mm

poids de l'unité extérieure:

45 kg

débit d'air refroidissement:

2682...2682 m³/h

débit d'air chauffage:

2748...2748 m³/h

pays de fabrication:

MALAISIE

niveau de pression acoustique unité externe chauffage:

54...54 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.88 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

20 m

avec télécommande sans fil:

Oui

charge en fluide réfrigérant:

1.32 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

Unité extérieure Monosplit pour unité murale ultra-compacte Gamme TZ CKE 7,1 kW - Fonctionne au gaz R32

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation