Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure PAC Bi-bloc T-CAP Série M-12-1ph - WH-WXG12ME5

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 12 kW

  • type de réfrigérant - R290

  • température max. de départ chauffage - 75 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 12 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232979028

Réf. Sonepar

00066950339

Réf. Fournisseur

WH-WXG12ME5

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

12 kW

type de réfrigérant:

R290

température max. de départ chauffage:

75 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

12 kW

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:

12...12 kW

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:

9...9 kW

montage appareil:

montage à l’extérieur

largeur:

1200 mm

hauteur:

1520 mm

profondeur:

430 mm

poids:

161 kg

nombre de phases:

1

bruit de fonctionnement:

53...53 dB(A)

charge en fluide réfrigérant:

1.78 kg

commandable à distance:

Oui

commande externe nécessaire:

Oui

compresseur modulable:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

possibilité de mise en cascade:

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

0.02

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

température de l'air:

-28...35 °C

transfert de données par Internet:

Oui

Unité extérieure avec module de contrôle monophasé Aquarea T-CAP Série M 12 kW au R290

Les Atouts de l'article:

Technologie T-CAP : maintien de la capacité jusqu'à 20°C extérieur

Les Atouts de la gamme:

· Réfrigérant naturel R290 avec PRG 3· Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35°C / débitmètre intégré.· Flexibilité : raccordement hydraulique entre l’intérieur et l’extérieur / pot à boue intégré.· Confort : maintien de la capacité jusqu’à -20 °C / fonctionnement jusqu’à -28 °C / température de départ d’eau maximale de 75°C à une température extérieure de -15°C / départ d’eau à 55°C, même à une température extérieure de -25°C / faible niveau sonore.· Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation