Non retournable

Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure PAC HP Série K - Taille 9 - 3ph - WH-UDZ09KE8

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité extérieure

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 9 kW

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • type de réfrigérant - R32

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232960286

Réf. Sonepar

00066296028

Réf. Fournisseur

WH-UDZ09KE8

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle:

unité extérieure

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

9 kW

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

température max. de départ chauffage:

60 °C

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:

8.8...8.8 kW

tension de raccordement:

400 V

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

9 kW

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:

8.8...8.8 kW

refroidissement intégré:

Oui

largeur de l'unité extérieure:

900 mm

hauteur de l'unité extérieure:

1340 mm

profondeur de l'unité extérieure:

320 mm

poids de l'unité extérieure:

90 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.6 kg

compresseur modulable:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

pays de fabrication:

MALAISIE

régulation de la température ambiante:

Oui

longueur maximale de conduit:

30 m

puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

65 dB(A)

Unité extérieure Aquarea Haute Performance Série K 9 kW au R32 avec module de contrôle Triphasé

Les Atouts de l'article:

· Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35 °C / pompe à eau certifiée « classe A » avec vitesse variable / débitmètre intégré.· Flexibilité : faible encombrement (598 x 600) / accès facile aux pièces hydrauliques / pot à boue intégré.· Confort : fonctionnement sans résistance d’appoint à -25°C / départ d’eau à 60°C même à une température extérieure de -10°C· Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).· Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation