Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure Power Heat multisplit 3 sorties - CU-3Z75ABEC

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 0.38...2.45 kW

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • nombre total d'unités internes - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5025232964833

Réf. Sonepar

00066296483

Réf. Fournisseur

CU-3Z75ABEC

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle (unité interne):

cloison (haute)

type de réfrigérant:

R32

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.38...2.45 kW

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

nombre total d'unités internes:

3

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

hauteur de l'unité extérieure:

795 mm

largeur de l'unité extérieure:

875 mm

profondeur de l'unité extérieure:

320 mm

poids de l'unité extérieure:

62 kg

tension de raccordement, unité externe:

230 V

intensité nominale raccordement unité extérieure:

8.8 A

technologie Inverter:

Oui

niveau de pression acoustique unité externe refroidissement:

49...49 dB(A)

niveau de pression acoustique unité externe chauffage:

53...53 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de conduites d'aspiration, diamètre 3/8 pouce:

3

puissance absorbée nominale chauffage:

0.32...2.92 kW

pays de fabrication:

MALAISIE

puissance frigorifique max:

2.1...8.8 kW

eER (refroidissement):

3.87

cOP (chauffage):

4.26

SEER (refroidissement):

8

classe énergétique refroidissement:

A++

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-25...24 °C

longueur minimale de conduit par circuit:

3 m

longueur maximale de conduit par circuit:

25 m

longueur maximale totale de conduit:

60 m

différence de hauteur maximale:

15 m

charge en fluide réfrigérant:

2.42 kg

Unité extérieure Gamme Multi Split Power Heat 3 sorties de 7,5kW - Fonctionne au gaz R32

Les Atouts de l'article:

Unités extérieures Power Heat · R32· Plage de fonctionnement jusqu'à -25 °C· Equipées d'une résistance sur le bac à condensats· Haute efficacité énergétique : SCOP de 4,60· Unités intérieures Etherea avec technologie nanoe™ X pour améliorer la protection 24h/24 et 7j/7· Unités intérieures avec Wi-Fi intégré pour télécontrôle et commande vocale



Les Atouts de la gamme:

Fonctionnement jusqu’à -25 °C de température extérieure

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation