Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure triphasée Aquarea Haute Performance Série M au R290 taille 12 - WH-WDG12ME8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 12 kW
type de réfrigérant - R290
température max. de départ chauffage - 75 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511 - 9...9 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232984824
Réf. Sonepar
00066298482
Réf. Fournisseur
WH-WDG12ME8
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
12 kW
type de réfrigérant:
R290
température max. de départ chauffage:
75 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:
9...9 kW
montage appareil:
montage à l’extérieur
largeur:
1200 mm
hauteur:
1520 mm
profondeur:
370 mm
poids:
151 kg
nombre de phases:
3
bruit de fonctionnement:
55...55 dB(A)
charge en fluide réfrigérant:
1.6 kg
commandable à distance:
Oui
commande externe nécessaire:
Oui
compresseur modulable:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
possibilité de mise en cascade:
Oui
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
0.02
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
température de l'air:
-25...35 °C
transfert de données par Internet:
Oui
Les Atouts de l'article:
· Réfrigérant naturel R290 avec PRG 0,02.· Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35 °C.· Flexibilité : Raccordement hydraulique entre l’intérieur et l’extérieur / Filtre à tamis magnétique intégré.·Confort : fonctionnement sans résistance d’appoint à -25 °C / température de départ d’eau maximale de 75 °C à une température extérieure de -15 °C / eau chaude à 55 °C, même à une température extérieure de -25 °C.
Les Atouts de la gamme:
Fonctionne au R290 (PRG de 0,02) et température de départ à 75°C jusqu'à -15°C extérieur
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


