Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure triphasée Aquarea Haute Performance Série M au R290 taille 9 - WH-WDG09ME8

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 9 kW

  • type de réfrigérant - R290

  • température max. de départ chauffage - 75 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511 - 9...9 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232984800

Réf. Sonepar

00066298480

Réf. Fournisseur

WH-WDG09ME8

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

9 kW

type de réfrigérant:

R290

température max. de départ chauffage:

75 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:

9...9 kW

montage appareil:

montage à l’extérieur

largeur:

1200 mm

hauteur:

1520 mm

profondeur:

370 mm

poids:

151 kg

nombre de phases:

3

bruit de fonctionnement:

54...54 dB(A)

charge en fluide réfrigérant:

1.6 kg

commandable à distance:

Oui

commande externe nécessaire:

Oui

compresseur modulable:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

possibilité de mise en cascade:

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

0.02

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

température de l'air:

-25...35 °C

transfert de données par Internet:

Oui

Unité extérieure triphasée Aquarea Haute Performance Série M au R290 de taille 9 kW

Les Atouts de l'article:

· Réfrigérant naturel R290 avec PRG 0,02.· Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35 °C.· Flexibilité : Raccordement hydraulique entre l’intérieur et l’extérieur / Filtre à tamis magnétique intégré.·Confort : fonctionnement sans résistance d’appoint à -25 °C / température de départ d’eau maximale de 75 °C à une température extérieure de -15 °C / eau chaude à 55 °C, même à une température extérieure de -25 °C.



Les Atouts de la gamme:

Fonctionne au R290 (PRG de 0,02) et température de départ à 75°C jusqu'à -15°C extérieur

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation